曜日別特売

防じんゴーグル No.1200

防じんゴーグル No.1200 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんゴーグル No.1200 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(4件のレビュー)

眼鏡をかけたまま使用可能です。

形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約35規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※フレームが小型になっていますのでメガネのタイプにより併用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75167881No.1200
860
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75167881
2020-05-02
用途: 消毒作業時に使用します
株式会社ウチイケ卸売・小売業

装着感がよく、使いやすいです。また購入したいです。

対象商品 : 75167881
2020-02-12
用途: 塗装作業時
その他業種

柔らかくて、使いやすいです。値段も安い、満足です。

対象商品 : 75167881
2019-04-27
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も手ごろでメガネの上から使えて重宝しています。

対象商品 : 75167881
2017-08-29
用途: 塗装のための研磨作業
有限会社ゴールデン・ゼネラル自動車・二輪車・自転車関連業

研磨作業で使用しましたがおかげで目の保護に役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする