曜日別特売

偏光レンズ付き防じんゴーグル

偏光レンズ付き防じんゴーグル - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)
形状ゴーグル型機能硬化処理、くもり止め質量(g)約80レンズ色偏光レンズフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)トリアセテート0.75mm厚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75167924No.1290-P
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75167924
2021-06-01
用途: アウトドア

他の通販サイトでは偽物(説明には偏光と書いてあるが、実際はただのスモークレンズ)が大量に出回ってますが、トーヨーセフティー様の商品は本物の偏光レンズです。
偏光レンズ・曇り止め加工・眼鏡をかけたまま装着できる・フィット感が良い・スペアレンズの設定有り(モノタロウさんで買えます)おまけに低価格!
星5つじゃ足りないくらい良い商品で大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする