トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防塵メガネ No.1308-C
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
つるの長さ調節可能。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
つるの長さ調節可能、UVカット、ハードコーティング加工
材質
(つる)ナイロン
形状
一眼型
質量(g)
約32
規格
JIS規格品
フレーム色
クリア
加工
硬化処理
機能
つる長さ調整可、傷付防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168247
No.1308-C
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください