神戸製鋼
硬化肉盛用溶接棒
(1件のレビュー)
高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
JIS規格
Z3251
DFMA-250-B
用途
クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。
色
棒端色:赤色、二次着色:黒色
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29887043
HF-11
1箱(20kg)
3.2
350
36
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76156017
HF-11
1箱(20kg)
4.0
400
64
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62976472
HF-11
1箱(5kg)
3.2
350
36
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
62976488
HF-11
1箱(5kg)
4.0
400
64
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
29887052
HF-11
1箱(20kg)
5
400
100
オープン
取扱い終了
返品不可
29887068
HF-11
1箱(20kg)
6
450
162
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください