硬化肉盛用溶接棒

硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼
(2件のレビュー)

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。

JIS規格
Z3251
DF2A-400-B
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62976515HF-3501箱(5kg)3.2350棒端色:オレンジ色、二次着色:緑色32
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
62976524HF-3501箱(5kg)4400棒端色:オレンジ色、二次着色:緑色58
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62976533HF-3501箱(5kg)5400棒端色:オレンジ色、二次着色:緑色89
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76156035HF-3501箱(20kg)3.2---
オープン
取扱い終了
返品不可
76156044HF-3501箱(20kg)4.0---
オープン
取扱い終了
返品不可
76156053HF-3501箱(20kg)5.0---
オープン
取扱い終了
返品不可
29887208HF-3501箱(20kg)2.6---
オープン
取扱い終了
29887217HF-3501箱(20kg)6---
オープン
取扱い終了
62976542HF-3501箱(5kg)6450棒端色:オレンジ色、二次着色:緑色144
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

土石業の設備で部分摩耗して穴が開いた部分に当て板+肉盛り用で
購入しました。肉盛り用があると知らず普通の溶接棒をしようしてましたが
使用結果から継続しようと思います。

対象商品 : 62976515
2022-08-30
用途: 薪割り機の修理
梅原牧場農・林・水産業

期待している以上の結果が出た。溶接の技術の向上につながると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする