神戸製鋼
硬化肉盛用溶接棒
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
JIS規格
Z3251
DF2A-450-B
用途
ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。
色
棒端色:赤色、二次着色:桃色
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76156062
HF-450
1箱(20kg)
4
400
61
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62976558
HF-450
1箱(5kg)
4
400
61
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
62976567
HF-450
1箱(5kg)
5
400
94
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29887226
HF-450
1箱(20kg)
5
400
94
オープン
取扱い終了
29887235
HF-450
1箱(20kg)
6
450
152
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください