硬化肉盛用溶接棒

硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼
(1件のレビュー)

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。

用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
全10種類を絞り込む
棒径(Φmm)
棒長(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
単重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156096HF-6001箱(20kg)3.235034/本
22,825
21,980
24,178(税込)
当日出荷
車上渡し
76156105HF-6001箱(20kg)4.040061/本
20,325
19,980
21,978(税込)
当日出荷
車上渡し
76156114HF-6001箱(20kg)5.040094/本
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29887278HF-6001箱(20kg)6450148/本
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62975885HF-6001箱(2kg)2.630019/本
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62975894HF-6001箱(5kg)3.235034/本
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
62975903HF-6001箱(5kg)4.040061/本
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
62975912HF-6001箱(5kg)5.040094/本
5,031
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29887262HF-6001箱(20kg)2.630019/本
オープン
取扱い終了
62975928HF-6001箱(5kg)6450148/本
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 機械のメンテナンス、修理作業
製造業

3.2mmより細い肉盛棒はあまりないのでこちらを使用。
薄肉のスクリュー羽根を肉盛しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする