曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼

土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。

用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接JIS規格Z3251 DF3C-600-B
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156132HF-7001箱(20kg)4.0400棒端色:オレンジ色、二次着色:オレンジ色60
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62976637HF-7001箱(5kg)4.0400棒端色:オレンジ色、二次着色:オレンジ色60
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
29887314HF-7001箱(20kg)6---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする