曜日別特売

耐熱鋼用溶接棒

耐熱鋼用溶接棒 - 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒 - 神戸製鋼

低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。

用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3AWS規格A5.5 E9016-B3伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580JIS規格Z3223 E6216-2C1M
全8種類を絞り込む
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156184CM-A1061箱(20kg)-3.235090~130(下向)、75~115(立向、上向)
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
76156193CM-A1061箱(20kg)-4.0400140~190(下向)、100~160(立向、上向)
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
76156281CM-A1061箱(20kg)-2.630055~85(下向)、50~80(立向、上向)
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
76156297CM-A1061箱(20kg)-5.0400190~240(下向)
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
62976402CM-A1061箱(5kg)-3.235090~130(下向)、75~115(立向、上向)
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
62976418CM-A1061箱(5kg)-4.0400140~190(下向)、100~160(立向、上向)
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70973038CM-A106【ワケあり】1箱(20kg)※理由あり(未使用・未開封)5.0400190~240(下向)
オープン29,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
62976427CM-A1061箱(5kg)-5.0400190~240(下向)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする