神戸製鋼
耐熱鋼用溶接棒
55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途
球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。
JIS規格
Z3223 E5516-1CM
AWS規格
A5.5 E8016-B2
全8種類を絞り込む
棒径(Φmm)
選択してください
2.6
3.2
4.0
5.0
6.0
棒長(mm)
300
350
400
内容量
1箱(5kg)
1箱(20kg)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76156202
CM-A96
1箱(20kg)
3.2
350
80~120(下向)、75~110(立向、上向)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76156211
CM-A96
1箱(20kg)
4.0
400
125~175(下向)、100~160(立向、上向)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76156227
CM-A96
1箱(20kg)
5.0
400
185~235(下向)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76156333
CM-A96
1箱(20kg)
2.6
300
55~85(下向)、50~80(立向、上向)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76156342
CM-A96
1箱(20kg)
6.0
400
240~300(下向)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
62976436
CM-A96
1箱(5kg)
3.2
350
80~120(下向)、75~110(立向、上向)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62976445
CM-A96
1箱(5kg)
4.0
400
125~175(下向)、100~160(立向、上向)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62976454
CM-A96
1箱(5kg)
5.0
400
185~235(下向)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください