神戸製鋼
鋳鉄用溶接棒
55%Ni線を用いた被覆棒で、球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に用います。溶着金属や熱影響部の硬化性は小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途
石油精製、石油化学、火力・原子力発電等の機器に用いるASTM A387 Gr.22、JIS SCMV4等の溶接。
JIS規格
Z3252 DFCNiFe
AWS規格
A5.15 ENiFe-CI
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76156236
CIA-2
1箱(10kg)
2.6
-
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76156245
CIA-2
1箱(10kg)
3.2
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70490132
CI-A2
1箱(2kg)
3.2
300
80~120
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
62976393
CI-A2
1箱(5kg)
3.2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
76156254
CIA-2
1箱(10kg)
4.0
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください