曜日別特売

鋳鉄用溶接棒

鋳鉄用溶接棒 - 神戸製鋼

0.5%Mo溶着金属が得られます。標準タイプで、心線に0.5%鋼を使用しています。

用途高温ボイラ、石油化学設備等に用いられる0.5%Mo鋼の溶接。JIS規格Z3252 DFCFeAWS規格A5.15 ESt内容量1箱(20kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156263CIA-3-3.2
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76156272CIA-3-4.0
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
72465158CIA-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3.2
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
72465167CIA-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4.0
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする