曜日別特売

耐熱鋼用溶接棒

耐熱鋼用溶接棒 - 神戸製鋼

低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。

用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。JIS規格Z3223 E4916-1M3AWS規格A5.5 E7016-A1内容量1箱(20kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156306CM-A763.235090~130(下向)、80~120(立向、上向)
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
76156315CM-A764.0400140~190(下向)、110~170(立向、上向)
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
76156324CM-A765.0400190~240(下向)
オープン
26,980
29,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする