神戸製鋼
耐熱鋼用溶接棒
低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途
石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
80~130(下向)、70~100(立向、上向)
AWS規格
A5.5 E8013-G
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76156351
CM-B83
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください