ステンレス鋼用溶接棒

ステンレス鋼用溶接棒 - 神戸製鋼

全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。

用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES409Nb-16AWS規格A5.4 E409Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156376CR-40cb4.0
オープン
48,980
53,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
76156385CR-40cb5.0
オープン
47,980
52,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする