神戸製鋼
溶融型 フラックス
薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。
用途
造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格
Z3183 S502-H
AWS規格
A5.17 F7A2-EH14
タイプ
溶融
温度(℃)
150~350
乾燥時間(分)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼種
軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa
内容量
1箱(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76156701
G-60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください