材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)内容量1個