日本モレックス(molex)
ストレインリリーフ ターミナル 5298
仕様
無鉛
材質
黄銅、錫メッキ
形状
ターミナル/連鎖状
サイズ
芯線/AWG#18~#22
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A)
被覆ストリップ長(mm)
4.7~5.3
被覆外径(mm)
Φ1.7~Φ3.05
内容量
1パック(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75937242
5298T
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください