MCC(松阪鉄工所)
トルク付L型ホンカンレンチ
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
全長(mm)
640
トルク調整範囲(N・m)
100
主な用途
締め付け用
質量(g)
1600
適合管
(K形)100~600、(A形)100~350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75144422
RWHT-30
¥
83,480
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください