ボールポイント・ビット

ボールポイント・ビット - BONDHUSボールポイント・ビット - BONDHUSボールポイント・ビット - BONDHUSボールポイント・ビット - BONDHUSボールポイント・ビット - BONDHUSボールポイント・ビット - BONDHUSボールポイント・ビット - BONDHUSボールポイント・ビット - BONDHUS
(1件のレビュー)

ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75155324BI2MM片頭25ボールポイント26.35
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
75155333BI2.5MM片頭25ボールポイント2.56.35
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
75155342BI3MM片頭25ボールポイント36.35
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
75155351BI4MM片頭25ボールポイント46.35
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
75155367BI5MM片頭25ボールポイント56.35
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
75155376BI6MM片頭25ボールポイント66.35
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
75155385BI8MM片頭38ボールポイント86.35
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75155394BI10MM片頭38ボールポイント106.35
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75155403BI12MM片頭38ボールポイント126.35
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75155342
2023-05-03
用途: 真空装置のフランジの付け外し時
教育・研究機関

六角レンチの代わりにスタビーラチェットと組み合わせて使い始めましたが,作業効率が上がりました。これまでのところ,強度も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする