ボールポイント・ブレード

ボールポイント・ブレード - BONDHUSボールポイント・ブレード - BONDHUSボールポイント・ブレード - BONDHUS

電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1内容量1本
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75155543B1.5MM片頭91ボールポイント1
370
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
75155552B2MM片頭98ボールポイント3
370
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155561B2.5MM片頭107ボールポイント5
370
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155577B3MM片頭118ボールポイント8
370
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155586B3.5MM片頭123ボールポイント10
500
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155595B4MM片頭133ボールポイント15
370
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155604B4.5MM片頭140ボールポイント20
730
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155613B5MM片頭148ボールポイント28
500
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155622B5.5MM片頭155ボールポイント34
1,000
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155631B6MM片頭170ボールポイント44
660
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155647B7MM片頭184ボールポイント66
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155656B8MM片頭199ボールポイント94
1,000
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155674B10MM片頭229ボールポイント163
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155683B11MM片頭245ボールポイント210
2,900
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155692B12MM片頭267ボールポイント294
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155701B14MM片頭318ボールポイント484
4,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155717B17MM片頭346ボールポイント781
7,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155726B19MM片頭368ボールポイント948
9,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155735B.050片頭86ボールポイント1
370
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155753B5/64片頭93ボールポイント3
390
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155762B3/32片頭96ボールポイント4
390
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155771B7/64片頭109ボールポイント6
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155787B1/8片頭115ボールポイント8
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155796B9/64片頭121ボールポイント10
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155805B5/32片頭129ボールポイント14
440
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155814B3/16片頭139ボールポイント21
440
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155823B7/32片頭151ボールポイント32
600
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155832B1/4片頭170ボールポイント44
730
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155841B5/16片頭186ボールポイント88
900
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155857B3/8片頭208ボールポイント143
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75155866B7/16片頭232ボールポイント216
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155875B1/2片頭255ボールポイント315
3,600
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155884B9/16片頭277ボールポイント435
5,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155893B5/8片頭299ボールポイント587
6,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155902B3/4片頭344ボールポイント987
10,500
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
75155665B9MM片頭214ボールポイント126
1,800
取扱い終了
代替品有
75155744B1/16片頭91ボールポイント1
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75155665B9MM06895166BL090 (9.0MM)B9MM ボールポイントLレンチ9mm BONDHUS 06895166ボールポイントLレンチ9mmBONDHUS1本
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
75155744B1/1607294148B1/16B1/16 ブレード BONDHUS 07294148ブレードBONDHUS1本
389
税込428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする