曜日別特売

スキャンロック RF(非接触型タイプ)

スキャンロック RF(非接触型タイプ) - PROTECTA

車両ドアキーを最大7つまで増やせる!外側ガラス越しにあらかじめ登録しておいたICチップが付いたものを車内ユニットにかざしてドアのロック、アンロックが行えます。
ICチップの付いたものなら免許証、キャッシュカード、携帯、TASPOなど、付属のステッカーを貼れば、なんでも鍵になります。
キーの登録/削除もカンタンに行えます。

付属品RFIDカード、RFIDステッカーセット内容本体ユニット、本体スタンド、専用ハーネス、IDカード、IDステッカー、取付/取り扱い説明書兼保証書本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×52×11消費電流(mA)待機時約8,スキャナーモード9~15電源(DC-V)12(マイナスアース車専用)内容量1個
注意
※スキャンロックRFの取付作業は専門業者へご依頼ください。お客様ご自身による取付の場合、取付サポートと製品保証は致しかねます(初期不良の保証は除きます)。
※純正アラーム装着車や市販セキュリティー装着車は、警戒中にスキャンロックでアンロックすると警報がなる場合がございます。
※スキャンロックRF使用中に万一動作しなくなったり、インロック等の事故が発生してもメーカーはその責任を負いかねます。
※ボルボ取付不可。外車、お車は別ユニット、インターフェースなどが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75164135-
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする