曜日別特売

NOCO ノコ GB50 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

NOCO ノコ GB50 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター - NOCO

・NOCOのジャンプスターター、GB50です。
・7リットルまでのガソリン、4.5リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。
・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。
・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。
・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。
・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。

付属品
ブーストジャンプスターター、マイクロUSBケーブル、XConnectHDバッテリークランプ、ユーザーガイド/保証書
その他
【12V出力】×【USB(Type-A)出力】◯【内蔵バッテリー充電(12V)】×【内蔵バッテリー充電(USB)】◯
寸法(mm)
218 × 87 × 50
質量(kg)
1.38
バッテリー
(リチウムイオン)3150mA
エンジン形式
ガソリン車~7.0L/ディーゼル車~4.5L
防塵防水性能
IP65(差込口を閉めた状態)
動作温度(℃)
-20~+50
使用可能回数
【満充電時】30回
ピーク電流(A)
1500
内容量
1個
注意
※画像はイメージです。旧パッケージや旧商品デザインの写真を使用してる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73588448GB50
¥31,000
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする