曜日別特売

543シリーズ デジマチックインジケータ

543シリーズ デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(3件のレビュー)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※デジマチック出力では6桁までしか出力できません。例えば、7桁の表示値「123.4567mm」を出力した場合、「23.4567mm」と出力されます。
※ご使用時の取付姿勢は正姿勢(測定子下向き)から横姿勢(スピンドル水平)までとなります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全10種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定力(N)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
質量(g)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86893974ID-H05301台30.40.0005/0.001(切換可能)MPL:2以下290-
90,800
76,980
84,678(税込)
当日出荷
86893983ID-H05601台60.90.0005/0.001(切換可能)MPL:2.5以下305-
104,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
40314829ID-H0530(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台30.40.0005/0.001(切換可能)MPL:2以下290一般校正
99,070
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314838ID-H0560(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台60.90.0005/0.001(切換可能)MPL:2.5以下305一般校正
112,270
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588809ID-H0530(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台30.40.0005/0.001(切換可能)MPL:2以下290一般校正
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588818ID-H0560(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台60.90.0005/0.001(切換可能)MPL:2.5以下305一般校正
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789709ID-H0530(英語版一般校正証明書付)1セット30.40.0005/0.001(切換可能)MPL:2以下290英文校正証明書付
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789718ID-H0560(英語版一般校正証明書付)1セット60.90.0005/0.001(切換可能)MPL:2.5以下305英文校正証明書付
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663183ID-H0530(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台30.40.0005/0.001切換え2.0以下290一般校正
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663192ID-H0560(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台60.90.0005/0.001切換え2.5以下305一般校正
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57663183ID-H0530(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314829ID-H0530(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ID-H0530(校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314829543シリーズ デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
57663192ID-H0560(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314838ID-H0560(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ID-H0560(校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314838543シリーズ デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86893974
2020-02-17
用途: モータ量産工程
有限会社ジャパンマグネット製造業

小型モータの量産で全数の段差寸法検査を工程内で行うために導入しました。以前の表示部が円形のものより格段に使いやすくなっておりました。同様の用途があればまたリピートいたします。

2016-11-17
用途: 量産製品の中間長検査

ストロークの長さが強味で、このストロークが測定できる割に価格の安さが良い。ただし、内部構造的に可動部から電子基板までフレックスケーブルでつながっていて、測定の度に端子、ケーブルにストレスがかかり、条件次第では接触不良などで使えなくなる。
毎日6千個測定するような業務には向かない(平均1年は使えた)。何度修理しても、同じ。

対象商品 : 86893983
2016-04-13
用途: 加工物の、穴深さ等の測定
チヨダ精密株式会社製造業

ストロークも長く
表示桁数も多く、非常に作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする