トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 No.5020
用途
トラック用
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172352
No.5020
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1
4
254
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172361
No.5020
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1
5
254
¥
5,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172377
No.5020
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1
6
254
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください