トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 No.5020H
用途
トラック用
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.5
先端金具
No.5100H
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172395
No.5020H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1
4
254
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75172404
No.5020H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1
5
254
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75172413
No.5020H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1
6
254
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172386
No.5020H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1
3
254
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください