トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 No.5030
用途
トラック用
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172422
No.5030
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
1
3
509
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75172431
No.5030
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
1
4
509
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172447
No.5030
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
1
5
509
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172456
No.5030
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
1
6
509
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください