トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 No.5030H
用途
トラック用
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
5
先端金具
No.5100H
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172465
No.5030H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
1
3
509
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172474
No.5030H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
1
4
509
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75172483
No.5030H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
1
5
509
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172492
No.5030H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
1
6
509
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください