トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 No.5040
用途
トラック用
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172501
No.5040
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1
4
764
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172517
No.5040
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1
5
764
¥
12,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172526
No.5040
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1
3
764
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172535
No.5040
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1
6
764
¥
12,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください