曜日別特売

ベルト荷締機 No.5040H

ベルト荷締機 No.5040H - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100H内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75172544No.5040HブルーJフック(クロスフック・ナローフック)5013764
10,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172553No.5040HブルーJフック(クロスフック・ナローフック)5014764
11,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
75172562No.5040HブルーJフック(クロスフック・ナローフック)5015764
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
75172571No.5040HブルーJフック(クロスフック・ナローフック)5016764
12,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする