トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 No.5050H
用途
トラック用
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
使用荷重(kN)
10
先端金具
No.5100H
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172781
No.5050H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
3
1010
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
75172797
No.5050H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
4
1010
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
75172806
No.5050H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
5
1010
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
75172815
No.5050H
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
6
1010
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください