トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 No.5040H D金具付
用途
荷くずれ防止
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.5
先端金具
No.5100D
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172587
No.5040D
ブルー
デルタリング/クロスフック
50
1
3
764
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172596
No.5040D
ブルー
デルタリング/クロスフック
50
1
4
764
¥
11,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172605
No.5040D
ブルー
デルタリング/クロスフック
50
1
5
764
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75172614
No.5040D
ブルー
デルタリング/クロスフック
50
1
6
764
¥
12,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください