曜日別特売

ベルト荷締機 No.5040H R金具付

ベルト荷締機 No.5040H R金具付 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100R内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75172666No.5040H Rブルーオーリング/クロスフック5013764
10,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172675No.5040H Rブルーオーリング/クロスフック5014764
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172684No.5040H Rブルーオーリング/クロスフック5015764
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
75172693No.5040H Rブルーオーリング/クロスフック5016764
12,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする