曜日別特売

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 - 寺岡製作所
(34件のレビュー)

耐熱性、絶縁性に優れています。
#12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。
UL規格認定品です。
File № E56086
#12、#25のみUL温度定格130℃
#25のみUL746A CTI≧600V

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。
伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
全120種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
内容量
120種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75178336NO.631S #251巻5300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
75178345NO.631S #251巻10300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75178354NO.631S #251巻15300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75178363NO.631S #251巻20300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75178372NO.631S #251巻25300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
409
450(税込)
当日出荷
75178381NO.631S #251巻30300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
489
538(税込)
当日出荷
75178397NO.631S #251巻40300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
639
703(税込)
当日出荷
75178406NO.631S #251巻50300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75178415NO.631S #251巻5300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
75178424NO.631S #251巻10300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75178433NO.631S #251巻15300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75178442NO.631S #251巻20300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75178451NO.631S #251巻25300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
409
450(税込)
当日出荷
75178467NO.631S #251巻30300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
75178476NO.631S #251巻40300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
639
703(税込)
当日出荷
75178485NO.631S #251巻50300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75178494NO.631S #251巻5300.05Transparent 透明耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
75178503NO.631S #251巻10300.05Transparent 透明耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75178512NO.631S #251巻15300.05Transparent 透明耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75178521NO.631S #251巻20300.05Transparent 透明耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75178537NO.631S #251巻25300.05Transparent 透明耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
409
450(税込)
当日出荷
75178546NO.631S #251巻30300.05Transparent 透明耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
489
538(税込)
当日出荷
75178555NO.631S #251巻40300.05Transparent 透明耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
639
703(税込)
当日出荷
75178564NO.631S #251巻50300.05Transparent 透明耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75178573NO.631S #251巻5300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
75178582NO.631S #251巻10300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75178591NO.631S #251巻15300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75178607NO.631S #251巻20300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75178616NO.631S #251巻25300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
409
450(税込)
当日出荷
75178625NO.631S #251巻30300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
75178634NO.631S #251巻40300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
639
703(税込)
当日出荷
75178643NO.631S #251巻50300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
75178652NO.631S #251巻5300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
75178661NO.631S #251巻10300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75178677NO.631S #251巻15300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75178686NO.631S #251巻20300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75178695NO.631S #251巻25300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
409
450(税込)
当日出荷
75178704NO.631S #251巻30300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75178713NO.631S #251巻40300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
75178722NO.631S #251巻50300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75178731NO.631S #251巻5300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
75178747NO.631S #251巻10300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75178756NO.631S #251巻15300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75178765NO.631S #251巻20300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75178774NO.631S #251巻25300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
409
450(税込)
当日出荷
75178783NO.631S #251巻30300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
489
538(税込)
当日出荷
75178792NO.631S #251巻40300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
75178801NO.631S #251巻50300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75178817NO.631S #251巻5300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
75178826NO.631S #251巻10300.05耐熱性、絶縁性ポリエステルフィルムアクリル系12.26N/25mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 有機溶剤からの保護に
教育・研究機関

このテープを上から貼ることで、シールの文字が有機溶剤で消えるのを防げる。耐熱性も十分なので、自分の使用環境(有機溶剤アセトン+加熱140℃)では保護テープとして十分な性能でした。

2025-04-17
用途: 車検用、基準緩和標章を作るのに使用

基準緩和標章大型、普通車用は売っているのですが、軽自動車用の少し小さな基準緩和標章はあまり売っていないようです。法令ショップというところで扱いがあるようですが、現在商品が売っていないので、マグネットシートを三角に切りそこにこの粘着テープを張って作りました。
くるまのボディーに貼るので、紫外線等で少し色褪せしましたが、5年ぐらい外装で使って問題ありませんでした。(色あせはあります)
5mm幅の赤テープというのがなかなかなくてやっと見つけて値段も安く満足しています。

2024-11-12
用途: FRPに使用。
製造業

FRP作業時の離型テープとして使用しています。こちらのテープには張り付かないので使いやすいです。

2024-12-22
用途: 物同士の接合
製造業

素材に厚みがあるからなのか気温が低くても裂けにくいので、温度に対する柔軟性も保有しているようです。

対象商品 : 75178424
2024-05-13
用途: ハーネス絶縁用
製造業

コネクタとリード線間の絶縁確保に使用しております。
薄いので巻き付けても突っ張らずに貼り付けられるので作業性は良いです。

対象商品 : 75178442
2023-01-19
用途: 金属面の保護に
製造業

ニッケル鍍金面に貼ると傷や腐食から来る曇りから守れるし色を合わせることができる
屋内で使うならば1年経ってもベタつかないので優れもの

対象商品 : 75178442
2022-08-08
用途: FRPの離型剤として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

型として使用する側のカウルに破損も無く FRP作成出来ました。
使用用途あってるか不明ですので参考程度で。

対象商品 : 75178415
2021-11-01
用途: トランスの保護
製造業

小型トランスのコイルに使用しました
厚みは0.05と薄いですが剥がれてきません
カプトンテープを使う程でも無い箇所に活用できそうです
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
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする