寺岡製作所
PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
File No.E56086
UL温度定格155℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途
熱のかかる箇所や部品などの絶縁。
伸び(%)
40
引張強度(N/25mm)
104.4
粘着力(N/25mm)
8.09(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75180637
NO.480 ♯25
ポリフェニレンサルファイドフィルム
シリコーン系
5
20
0.055
耐熱性、絶縁性、難燃性
8.09(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
75180646
NO.480 ♯25
ポリフェニレンサルファイドフィルム
シリコーン系
10
20
0.055
耐熱性、絶縁性、難燃性
8.09(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
75180655
NO.480 ♯25
ポリフェニレンサルファイドフィルム
シリコーン系
15
20
0.055
耐熱性、絶縁性、難燃性
8.09(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75180664
NO.480 ♯25
ポリフェニレンサルファイドフィルム
シリコーン系
20
20
0.055
耐熱性、絶縁性、難燃性
8.09(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75180673
NO.480 ♯25
ポリフェニレンサルファイドフィルム
シリコーン系
25
20
0.055
耐熱性、絶縁性、難燃性
8.09(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75180682
NO.480 ♯25
ポリフェニレンサルファイドフィルム
シリコーン系
50
20
0.055
耐熱性、絶縁性、難燃性
8.09(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください