SHOWA(ショーワグローブ)
耐熱手袋 T150
耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。
用途
電気電子部品製造業。研究・開発施設。
サイズ
フリー
トラスコ品番
434-3271
材質
全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら補強部分:トワロンニット
色
ホワイト
質量(g)
81
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
28
中指長(cm)
9.0
耐熱温度(℃)
150
手のひらまわり(cm)
26
アズワン品番
65-1833-92
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75184557
T150
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください