曜日別特売

コンパレータスタンド

コンパレータスタンド - Mitutoyo(ミツトヨ)コンパレータスタンド - Mitutoyo(ミツトヨ)コンパレータスタンド - Mitutoyo(ミツトヨ)コンパレータスタンド - Mitutoyo(ミツトヨ)

堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。
焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全6種類を絞り込む
取付穴(mm)
測定台
微動機構(調整範囲)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴(mm)
測定台
微動機構(調整範囲)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86901437BSB-20XΦ9.53、Φ8ブッシュ付平面、溝入測定台(□110mm)平行バネ(1mm)-
66,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
86901446BSC-30HXΦ20、Φ9.53ブッシュ付、Φ8ブッシュ付平面、溝入測定台(□150mm)微動ねじ-
133,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
40319354BSB-20X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)Φ9.53、Φ8ブッシュ付平面、溝入測定台(□110mm)平行バネ(1mm)一般校正
88,900
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319363BSC-30HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)Φ20、Φ9.53ブッシュ付、Φ8ブッシュ付平面、溝入測定台(□150mm)微動ねじ一般校正
138,850
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57669492BSB-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付)Φ9.53、Φ8ブッシュ付平面、溝入測定台(□110mm)平行バネ(1mm)一般校正
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669508BSC-30HX(校正書・トレーサビリティ体系図付)Φ20、Φ9.53ブッシュ付、Φ8ブッシュ付平面、溝入測定台(□150mm)微動ねじ一般校正
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57669492BSB-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319354BSB-20X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)BSB-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 40319354コンパレータスタンドMitutoyo(ミツトヨ)1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
57669508BSC-30HX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319363BSC-30HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中コンパレータスタンドMitutoyo(ミツトヨ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする