曜日別特売

サプルクロステープ

サプルクロステープ - Denka(デンカ)

薄くしなやかなPET基材を使用しています。
被着体にフィット、切れ性も良好です。

用途ダンボール梱包用伸び(%)15巻戻し力(N/10mm)1.3引張強度(N/10mm)58保持力(mm/60分)0.0
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75187594No.8501ケース(24巻)ベージュ60500.163PET布ゴム6.0N/10mm梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75187551No.8501ケース(36巻)ベージュ38500.163PET布ゴム6.0N/10mm梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
75187567No.8501ケース(30巻)ベージュ50500.163PET布ゴム6.0N/10mm梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
75187576No.8501ケース(30巻)透明50500.163PET布ゴム6.0N/10mm梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
75187585No.8501ケース(30巻)50500.163PET布ゴム6.0N/10mm梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
75187603No.8501ケース(18巻)ベージュ75500.163PET布ゴム6.0N/10mm梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75187594No.85075947015N50X04No.850 ビニクロステープNo.750 セキスイ 75947015ビニクロステープNo.750セキスイ1箱(30巻)
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする