イマオコーポレーション
C型ガイドレール
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75835891
CRC-10
10
(7.1)
14.6
0.5
73
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75835907
CRC-12
12
(8.6)
17
1
95
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください