曜日別特売

アイドラーボルトセット

アイドラーボルトセット - イマオコーポレーションアイドラーボルトセット - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)
材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
材質(カラー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75836616TC-IB08045AM8451511SUS303
740
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836625TC-IB08045BM8451210SUS303
690
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836634TC-IB08045CM845108SUS303
690
659
725(税込)
当日出荷
75836607TC-IB08045M845---
330
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836652TC-IB10055AM10551511SUS303
940
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836661TC-IB10055BM10551210SUS303
910
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836643TC-IB10055M1055---
540
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836686TC-IB10070AM10701511SUS303
980
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836695TC-IB10070BM10701210SUS303
940
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75836677TC-IB10070M1070---
570
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836713TC-IB12100AM121001511SUS303
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836704TC-IB12100M12100---
1,030
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75836634
2016-03-04
用途: 吊り荷ガイド
タナカリフォーム

価格使用感問題なし

対象商品 : 75836607
2014-09-19
用途: ボルト、ナット、カラーのセット品だが…

L1寸法11mmのカラーが付いていなかった…
カラーの代わりに平ワッシャーが2つ…
末尾のアルファベット?が、どうとか?また、記載間違いに、なっているじゃ?…無いの?
カラーの有無と質量が合っていないじゃ~無いかな?

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありません。
注文コード:75836607はボルトセットではなく、カラーのみになります。
表記につきましては修正致します。
別途ご連絡致します。何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする