イマオコーポレーション
エンプラローラー
種類
ローラー
材質
プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)
70
材質(ベアリング)
スチール
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75843476
TC-RP1
3
30
38
13
35
¥
5,300
¥
5,141
¥
5,655
(税込)
当日出荷
75843485
TC-RP2/3
6
40
51
16
45
¥
6,700
¥
6,499
¥
7,149
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください