イマオコーポレーション
オートスウィングタイトナー
幅広い温度条件において使用可能です。
独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。
狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)
SUM25・亜鉛三価クロメート
使用温度範囲(℃)
-30~200
材質(ジョイント)
スチール
材質(ナット)
スチール
材質(スプリング)
スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
質量(g)
ねじ径M1
テンション力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75843783
TC-ABN10-10
20
240
M8×1.25
最大90
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
75843792
TC-ABN20-16
30
330
M10×1.5
最大135
¥
7,800
¥
7,566
¥
8,323
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75843801
TC-ABN30-16
30
330
M12×1.75
最大275
¥
8,200
¥
7,954
¥
8,749
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください