イマオコーポレーション
ガイドローラー(V型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類
ローラー
仕様
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法Do(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75844824
GRL30S-V
3
12
22
13
30
14
18
17
6
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844833
GRL40S-V
4.5
14
28
18
40
17
23
22
8
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75844842
GRL40-V-SUS
4.5
14
28
18
40
17
23
22
8
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75844851
GRL50S-V
4
16
34
22
50
19
24
26
10
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844867
GRL50-V-SUS
4
16
34
22
50
19
24
26
10
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75844876
GRL60S-V
6
20
41
26
60
24
32
32
12
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844885
GRL60-V-SUS
6
20
41
26
60
24
32
32
12
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75844894
GRL70S-V
8.5
22
46
29
70
30
39
35
15
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください