イマオコーポレーション
ガイドローラーブラケット
種類
ローラー
材質(本体)
SUS304
材質(ピン)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845165
GRL40BL-SUS
30.4
8
30
7
50
3
24
2.5
6
65
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75845174
GRL50BL-SUS
35.6
10
35
8
60
4
28
3
7
80
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75845183
GRL60BL-SUS
40.6
12
40
10
75
4
32
3
8
95
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください