イマオコーポレーション
クランプ プレート
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。
クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)
ブラック
材質(クランプレバー)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75848254
SKPDE04-10
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,500
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75848263
SKPDE04-14
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,500
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75848272
SKPZN04-08
22
17
11
47.5
23.5
21
15
33
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848281
SKPZN04-10
22
17
11
47.5
23.5
21
15
33
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848297
SKPZN04-12
22
17
11
47.5
23.5
21
15
33
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848306
SKPZN04-14
22
17
11
47.5
23.5
21
15
33
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848315
SKPZN09-12
30
25.4
15.5
67.4
17
34
20
48
¥
5,900
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848324
SKPZN09-14
30
25.4
15.5
67.4
17
34
20
48
¥
5,900
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848333
SKPZN09-16
30
25.4
15.5
67.4
17
34
20
48
¥
5,900
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848342
SKPZN09-20
30
25.4
15.5
67.4
17
34
20
48
¥
5,900
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください