コラム式 レベル インジケーター

コラム式 レベル インジケーター - イマオコーポレーションコラム式 レベル インジケーター - イマオコーポレーション

耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。
2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。
内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。
完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。

形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
使用温度範囲(℃)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75849392CLR-127GL7146.5164127-30~100100
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
75849401CLR-127GL-SUS7146.5164127-30~130130
7,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75849417CLR-76GL4235.511376-30~100100
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
75849426CLR-76GL-SUS4235.511376-30~130130
7,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする