イマオコーポレーション
サイドマウントフィルター
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)
0~100
材質(ガスケット)
ニトリルゴム(NBR)
バスケット(mm)
格子0.9×3
材質(バスケット)
ポリプロピレン
材質(マウント)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
表面処理(フランジ)
色(フランジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75849602
SFB
355
亜鉛メッキ
-
¥
6,000
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
翌日出荷
返品不可
75849611
SFT
335
-
つや消しブラック
¥
6,100
¥
5,917
¥
6,509
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください