イマオコーポレーション
シフト グリップ ソフト 透明キャップ
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(センターキャップ)
特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
内容量
1個
注意
※センターキャップ部をアルコールで洗浄することは避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75849724
STG65N10T-SOFT
56
10
¥
1,370
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75849733
STG65N12T-SOFT
55
12
¥
1,370
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください