イマオコーポレーション
スチールスプロケットアイドラー(SUS製)
材質(ベアリング)
ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75850424
SIS320-SUS
アイドラー
A形
1
4.3
35
20
15
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
75850433
SIS417-SUS
アイドラー
A形
1
7.2
40
17
15
¥
5,300
¥
5,141
¥
5,655
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75850467
SIS516-SUS
アイドラー
A形
1
8.7
50
16
15
¥
6,300
¥
6,111
¥
6,722
(税込)
翌日出荷
返品不可
75850485
SIS614-SUS
アイドラー
A形
1
11.7
60
14
15
¥
7,000
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75850406
SIS219S-SUS
アイドラー
B形
1
2.9
25
19
10
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
75850415
SIS313S-SUS
アイドラー
B形
1
4.4
35
13
10
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
75850442
SIS419S-SUS
アイドラー
B形
1
7.2
40
19
15
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
75850451
SIS516S-SUS
アイドラー
B形
1
8.9
50
16
15
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
75850476
SIS614S-SUS
アイドラー
B形
1
11.9
60
14
15
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください