イマオコーポレーション
スチールローラー
材質
プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)
100
材質(ベアリング)
スチール
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75850652
TC-RU1
ローラー
160
38
3
13
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75850661
TC-RU2/3
ローラー
370
51
6
16
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください